Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 15 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:13564972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,00

-

10+

€ 3,53

41.14%

25+

€ 2,22

62.97%

50+

€ 1,62

73.10%

100+

€ 1,31

78.16%

200+

€ 1,24

79.43%

500+

€ 1,08

81.96%

1000+

€ 1,03

82.91%

2500+

€ 0,93

84.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-151824-32
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
32 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij