€ 5,07/ stukexcl. btw
€ 6,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,07 | - |
10+ | € 2,85 | 43.82% |
25+ | € 1,65 | 67.42% |
50+ | € 1,12 | 77.90% |
100+ | € 0,82 | 83.90% |
200+ | € 0,68 | 86.52% |
500+ | € 0,59 | 88.39% |
1000+ | € 0,55 | 89.14% |
2500+ | € 0,44 | 91.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1517-09 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |