Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13564971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,26

-

10+

€ 2,95

44.04%

25+

€ 1,77

66.43%

50+

€ 1,20

77.26%

100+

€ 0,91

82.67%

200+

€ 0,72

86.28%

500+

€ 0,65

87.73%

1000+

€ 0,63

88.09%

2500+

€ 0,51

90.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1517-17
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij