Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13564970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,95

41.51%

25+

€ 1,86

63.02%

50+

€ 1,33

73.58%

100+

€ 1,08

78.49%

200+

€ 0,86

83.02%

500+

€ 0,68

86.42%

1000+

€ 0,49

90.19%

2500+

€ 0,40

92.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1517-045
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
4.5 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij