€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,92 | - |
10+ | € 2,74 | 44.40% |
25+ | € 1,54 | 68.73% |
50+ | € 0,99 | 79.92% |
100+ | € 0,70 | 85.71% |
200+ | € 0,59 | 88.03% |
500+ | € 0,46 | 90.73% |
1000+ | € 0,40 | 91.89% |
2500+ | € 0,32 | 93.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1517-04 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |