€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,96 | - |
10+ | € 2,77 | 44.06% |
25+ | € 1,58 | 68.20% |
50+ | € 1,05 | 78.93% |
100+ | € 0,74 | 85.06% |
200+ | € 0,63 | 87.36% |
500+ | € 0,55 | 88.89% |
1000+ | € 0,46 | 90.80% |
2500+ | € 0,40 | 91.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1516-15 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |