€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,30 | - |
10+ | € 3,00 | 43.37% |
25+ | € 1,81 | 65.95% |
50+ | € 1,22 | 77.06% |
100+ | € 0,93 | 82.44% |
200+ | € 0,76 | 85.66% |
500+ | € 0,70 | 86.74% |
1000+ | € 0,65 | 87.81% |
2500+ | € 0,55 | 89.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1416-21 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |