Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13564962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,98

-

10+

€ 2,79

43.89%

25+

€ 1,58

68.32%

50+

€ 1,06

78.63%

100+

€ 0,76

84.73%

200+

€ 0,65

87.02%

500+

€ 0,57

88.55%

1000+

€ 0,55

88.93%

2500+

€ 0,44

91.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1416-10
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij