€ 4,86/ stukexcl. btw
€ 5,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,86 | - |
10+ | € 2,74 | 43.75% |
25+ | € 1,54 | 68.36% |
50+ | € 0,99 | 79.69% |
100+ | € 0,70 | 85.55% |
200+ | € 0,61 | 87.50% |
500+ | € 0,51 | 89.45% |
1000+ | € 0,49 | 89.84% |
2500+ | € 0,40 | 91.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1416-08 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |