€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,75 | - |
10+ | € 2,62 | 44.80% |
25+ | € 1,48 | 68.80% |
50+ | € 0,93 | 80.40% |
100+ | € 0,67 | 86.00% |
200+ | € 0,55 | 88.40% |
500+ | € 0,44 | 90.80% |
1000+ | € 0,40 | 91.60% |
2500+ | € 0,32 | 93.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1416-06 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |