€ 74,58/ stukexcl. btw
€ 90,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,58 | - |
10+ | € 56,03 | 24.87% |
25+ | € 45,96 | 38.37% |
50+ | € 40,09 | 46.24% |
100+ | € 38,04 | 48.99% |
200+ | € 35,76 | 52.05% |
500+ | € 33,55 | 55.01% |
1000+ | € 31,33 | 57.99% |
2500+ | € 29,68 | 60.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-130135-100 |
Asdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 143 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 130 mm |
d2 | 135 mm |
d3 | 143 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |