Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 13 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 15 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,87

43.66%

25+

€ 1,67

67.16%

50+

€ 1,14

77.61%

100+

€ 0,86

83.21%

200+

€ 0,70

86.19%

500+

€ 0,63

87.69%

1000+

€ 0,59

88.43%

2500+

€ 0,49

90.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1315-08
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
13 mm
d2
15 mm
d3
22 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij