Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 125 mm As-Ø, 138 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 130 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13564953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 73,19/ stukexcl. btw

€ 88,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,19

-

10+

€ 54,99

24.87%

25+

€ 45,09

38.40%

50+

€ 39,31

46.29%

100+

€ 37,32

49.01%

200+

€ 35,07

52.08%

500+

€ 32,91

55.04%

1000+

€ 30,74

58.00%

2500+

€ 29,09

60.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-125130-100
Asdiameter
125 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
100 mm
Flensdiameter
138 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
d1
125 mm
d2
130 mm
d3
138 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij