Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 120 mm As-Ø, 133 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 125 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:13564937
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 69,07/ stukexcl. btw

€ 83,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,07

-

10+

€ 51,81

24.98%

25+

€ 42,47

38.51%

50+

€ 37,03

46.38%

100+

€ 35,09

49.19%

200+

€ 32,97

52.27%

500+

€ 30,97

55.16%

1000+

€ 28,88

58.18%

2500+

€ 27,40

60.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-120125-80
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
80 mm
Flensdiameter
133 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
d1
120 mm
d2
125 mm
d3
133 mm
b1
80 mm
b2
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij