€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,09 | - |
10+ | € 2,87 | 43.66% |
25+ | € 1,65 | 67.54% |
50+ | € 1,14 | 77.61% |
100+ | € 0,84 | 83.58% |
200+ | € 0,68 | 86.57% |
500+ | € 0,61 | 88.06% |
1000+ | € 0,57 | 88.81% |
2500+ | € 0,46 | 91.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |