€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,98 | - |
10+ | € 2,79 | 43.89% |
25+ | € 1,58 | 68.32% |
50+ | € 1,06 | 78.63% |
100+ | € 0,76 | 84.73% |
200+ | € 0,65 | 87.02% |
500+ | € 0,57 | 88.55% |
1000+ | € 0,51 | 89.69% |
2500+ | € 0,42 | 91.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1214-03 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |