Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13248993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 2,91

43.54%

25+

€ 1,71

66.79%

50+

€ 1,16

77.49%

100+

€ 0,86

83.39%

200+

€ 0,70

86.35%

500+

€ 0,63

87.82%

1000+

€ 0,59

88.56%

2500+

€ 0,49

90.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1214-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij