Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 12 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13564947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,87

43.66%

25+

€ 1,65

67.54%

50+

€ 1,14

77.61%

100+

€ 0,84

83.58%

200+

€ 0,68

86.57%

500+

€ 0,61

88.06%

1000+

€ 0,59

88.43%

2500+

€ 0,46

91.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-121418-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij