Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 12 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13564946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,00

-

10+

€ 2,81

43.73%

25+

€ 1,62

67.68%

50+

€ 1,06

78.71%

100+

€ 0,76

84.79%

200+

€ 0,65

87.07%

500+

€ 0,57

88.59%

1000+

€ 0,51

89.73%

2500+

€ 0,42

91.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-121418-04
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij