€ 4,69/ stukexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,69 | - |
10+ | € 2,57 | 45.34% |
25+ | € 1,41 | 70.04% |
50+ | € 0,87 | 81.38% |
100+ | € 0,63 | 86.64% |
200+ | € 0,49 | 89.47% |
500+ | € 0,32 | 93.12% |
1000+ | € 0,25 | 94.74% |
2500+ | € 0,21 | 95.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1213-03 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 17 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 13 mm |
d3 | 17 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |