Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 12 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 13 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13564940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,92

-

10+

€ 2,74

44.40%

25+

€ 1,54

68.73%

50+

€ 1,03

79.15%

100+

€ 0,72

85.33%

200+

€ 0,61

87.64%

500+

€ 0,51

89.58%

1000+

€ 0,44

91.12%

2500+

€ 0,38

92.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-121315-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
13 mm
d3
15 mm
b1
12 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij