€ 69,07/ stukexcl. btw
€ 83,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 69,07 | - |
10+ | € 51,81 | 24.98% |
25+ | € 42,47 | 38.51% |
50+ | € 37,03 | 46.38% |
100+ | € 35,09 | 49.19% |
200+ | € 32,97 | 52.27% |
500+ | € 30,97 | 55.16% |
1000+ | € 28,88 | 58.18% |
2500+ | € 27,40 | 60.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-110115-100 |
Asdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 123 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 110 mm |
d2 | 115 mm |
d3 | 123 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |