€ 66,29/ stukexcl. btw
€ 80,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 66,29 | - |
10+ | € 49,70 | 25.02% |
25+ | € 40,70 | 38.61% |
50+ | € 35,45 | 46.52% |
100+ | € 33,61 | 49.30% |
200+ | € 31,62 | 52.31% |
500+ | € 29,66 | 55.26% |
1000+ | € 27,70 | 58.21% |
2500+ | € 26,20 | 60.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-100105-100 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 113 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |