€ 26,32/ stukexcl. btw
€ 31,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,32 | - |
10+ | € 24,97 | 5.13% |
25+ | € 23,83 | 9.46% |
50+ | € 23,20 | 11.84% |
100+ | € 22,78 | 13.43% |
200+ | € 21,62 | 17.83% |
500+ | € 20,48 | 22.17% |
1000+ | € 19,32 | 26.57% |
2500+ | € 18,43 | 29.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-100105-425 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 42.5 mm |
Flensdiameter | 113 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 42.5 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |