€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,98 | - |
10+ | € 2,74 | 45.04% |
25+ | € 1,52 | 69.47% |
50+ | € 0,97 | 80.53% |
100+ | € 0,68 | 86.26% |
200+ | € 0,57 | 88.55% |
500+ | € 0,46 | 90.84% |
1000+ | € 0,38 | 92.37% |
2500+ | € 0,32 | 93.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1012-25 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |