€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
10+ | € 2,55 | 45.53% |
25+ | € 1,39 | 70.33% |
50+ | € 0,87 | 81.30% |
100+ | € 0,61 | 86.99% |
200+ | € 0,49 | 89.43% |
500+ | € 0,38 | 91.87% |
1000+ | € 0,30 | 93.50% |
2500+ | € 0,27 | 94.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-1012-05 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |