Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13564920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

10+

€ 2,53

45.71%

25+

€ 1,39

70.20%

50+

€ 0,86

81.63%

100+

€ 0,61

86.94%

200+

€ 0,46

90.20%

500+

€ 0,36

92.24%

1000+

€ 0,32

93.06%

2500+

€ 0,28

93.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-1012-035
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij