Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 10 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13564929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,75

-

10+

€ 2,60

45.20%

25+

€ 1,46

69.20%

50+

€ 0,93

80.40%

100+

€ 0,67

86.00%

200+

€ 0,55

88.40%

500+

€ 0,44

90.80%

1000+

€ 0,36

92.40%

2500+

€ 0,30

93.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-101216-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij