Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 10 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12393917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,67

-

10+

€ 2,55

45.53%

25+

€ 1,39

70.33%

50+

€ 0,87

81.30%

100+

€ 0,61

86.99%

200+

€ 0,49

89.43%

500+

€ 0,38

91.87%

1000+

€ 0,30

93.50%

2500+

€ 0,27

94.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-101216-06
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij