Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 10 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13564926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,73

-

10+

€ 2,58

45.38%

25+

€ 1,44

69.48%

50+

€ 0,93

80.32%

100+

€ 0,65

86.35%

200+

€ 0,51

89.16%

500+

€ 0,42

91.16%

1000+

€ 0,32

93.17%

2500+

€ 0,28

93.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-101215-12
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij