Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 10 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 11 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13564919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,52

-

10+

€ 2,43

46.22%

25+

€ 1,29

71.43%

50+

€ 0,80

82.35%

100+

€ 0,51

88.66%

200+

€ 0,38

91.60%

500+

€ 0,28

93.70%

1000+

€ 0,23

94.96%

2500+

€ 0,19

95.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-101115-03
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij