Eriks
IGUS

IGUS drylin® W slede voor gebogen rail WWB-10-40-10-R400

  • ERIKS:13569030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,72/ stukexcl. btw

€ 279,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 230,72

-

10+

€ 194,75

15.59%

25+

€ 179,89

22.03%

50+

€ 164,27

28.80%

100+

€ 156,43

32.20%

200+

€ 149,19

35.34%

500+

€ 144,72

37.27%

1000+

€ 140,79

38.98%

2500+

€ 133,74

42.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWB-R
Materiaal
Aluminium
Breedte
80 mm
Hoogte
28 mm
Lengte
102 mm