Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWR-21-80-01

  • ERIKS:13569065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,97/ stukexcl. btw

€ 204,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 168,97

-

10+

€ 159,73

5.46%

25+

€ 144,38

14.55%

50+

€ 122,87

27.28%

100+

€ 113,68

32.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWR-21
Materiaal
Zink
Breedte
143 mm
Hoogte
54 mm
Lengte
90 mm