Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWH-21-20-80-15

  • ERIKS:13569062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,34/ stukexcl. btw

€ 196,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,34

-

10+

€ 147,57

9.09%

25+

€ 143,15

11.82%

50+

€ 138,85

14.47%

100+

€ 134,69

17.03%

200+

€ 130,64

19.52%

500+

€ 126,73

21.93%

1000+

€ 122,91

24.29%

2500+

€ 119,24

26.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWH-21
Materiaal
Zink
Breedte
134 mm
Hoogte
57 mm
Lengte
150 mm