Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWH-21-16-60-15

  • ERIKS:13569061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,23/ stukexcl. btw

€ 174,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 144,23

-

10+

€ 131,14

9.08%

25+

€ 110,12

23.65%

50+

€ 104,90

27.27%

100+

€ 94,41

34.54%

200+

€ 83,90

41.83%

500+

€ 81,30

43.63%

1000+

€ 78,70

45.44%

2500+

€ 76,06

47.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWH-21
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
49 mm
Lengte
150 mm