Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWH-21-10-80-10

  • ERIKS:13569060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,64/ stukexcl. btw

€ 167,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,64

-

10+

€ 126,03

9.10%

25+

€ 122,25

11.83%

50+

€ 118,58

14.47%

100+

€ 115,03

17.03%

200+

€ 111,59

19.51%

500+

€ 108,22

21.94%

1000+

€ 104,98

24.28%

2500+

€ 101,82

26.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWH-21
Materiaal
Zink
Breedte
153 mm
Hoogte
34 mm
Lengte
100 mm