Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWH-21-10-120-10

  • ERIKS:13569056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,71/ stukexcl. btw

€ 212,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 175,71

-

10+

€ 131,78

25.00%

25+

€ 122,99

30.01%

50+

€ 116,39

33.76%

100+

€ 109,82

37.50%

200+

€ 96,63

45.00%

500+

€ 87,84

50.01%

1000+

€ 85,65

51.25%

2500+

€ 83,45

52.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWH-21
Materiaal
Zink
Breedte
153 mm
Hoogte
34 mm
Lengte
100 mm