Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybride slede WWH-10-40-10

  • ERIKS:13569054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,44/ stukexcl. btw

€ 228,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,44

-

10+

€ 167,26

11.24%

25+

€ 162,24

13.90%

50+

€ 157,36

16.50%

100+

€ 152,65

19.00%

200+

€ 148,09

21.42%

500+

€ 143,62

23.79%

1000+

€ 139,33

26.06%

2500+

€ 135,13

28.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWH
Materiaal
Zink
Breedte
58 mm
Hoogte
34 mm
Lengte
100 mm