Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-20-80-25

  • ERIKS:13569052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,25/ stukexcl. btw

€ 172,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 142,25

-

10+

€ 128,46

9.70%

25+

€ 126,24

11.26%

100+

€ 106,44

25.18%

200+

€ 94,37

33.66%

500+

€ 82,48

42.02%

1000+

€ 79,50

44.12%

2500+

€ 78,00

45.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
134 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
250 mm