Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-20-80-20

  • ERIKS:13569051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,04/ stukexcl. btw

€ 164,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,04

-

10+

€ 125,69

7.61%

25+

€ 122,53

9.93%

50+

€ 113,70

16.42%

100+

€ 96,77

28.87%

200+

€ 84,72

37.72%

500+

€ 82,10

39.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
134 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
200 mm