Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-20-80-15

  • ERIKS:13569049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,37/ stukexcl. btw

€ 156,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,37

-

10+

€ 123,39

4.63%

25+

€ 111,78

13.60%

50+

€ 105,41

18.52%

100+

€ 100,85

22.04%

200+

€ 89,41

30.89%

500+

€ 78,15

39.59%

1000+

€ 75,32

41.78%

2500+

€ 73,89

42.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
134 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
150 mm