Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-16-60-15

  • ERIKS:13569046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,64/ stukexcl. btw

€ 154,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,64

-

10+

€ 119,43

6.43%

25+

€ 111,45

12.68%

50+

€ 101,12

20.78%

100+

€ 80,52

36.92%

200+

€ 71,42

44.05%

500+

€ 62,43

51.09%

1000+

€ 60,14

52.89%

2500+

€ 59,01

53.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
150 mm