Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-16-60-10

  • ERIKS:13569043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,43/ stukexcl. btw

€ 144,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,43

-

10+

€ 109,46

8.35%

25+

€ 102,39

14.27%

50+

€ 85,04

28.79%

100+

€ 70,87

40.66%

200+

€ 62,85

47.38%

500+

€ 54,93

54.01%

1000+

€ 52,95

55.66%

2500+

€ 51,93

56.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
104 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
100 mm