Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-10-80-20

  • ERIKS:13569042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,35/ stukexcl. btw

€ 123,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,35

-

10+

€ 95,51

6.68%

25+

€ 89,76

12.31%

50+

€ 77,65

24.13%

100+

€ 64,73

36.76%

200+

€ 57,40

43.92%

500+

€ 50,16

50.99%

1000+

€ 48,36

52.76%

2500+

€ 47,42

53.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
107 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
200 mm