Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-10-80-10

  • ERIKS:13569039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,38/ stukexcl. btw

€ 109,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,38

-

10+

€ 83,90

7.17%

25+

€ 78,96

12.63%

50+

€ 54,87

39.29%

100+

€ 45,75

49.38%

200+

€ 40,57

55.12%

500+

€ 35,45

60.77%

1000+

€ 34,16

62.20%

2500+

€ 33,53

62.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
107 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
100 mm