Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-10-40-20

  • ERIKS:13569037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,06/ stukexcl. btw

€ 112,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,06

-

10+

€ 86,89

6.64%

25+

€ 81,55

12.37%

50+

€ 63,00

32.30%

100+

€ 52,52

43.57%

200+

€ 46,57

49.96%

500+

€ 40,70

56.27%

1000+

€ 39,22

57.86%

2500+

€ 38,48

58.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
200 mm