Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWE-10-40-15

  • ERIKS:13569036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,11/ stukexcl. btw

€ 107,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,11

-

10+

€ 83,18

6.65%

25+

€ 78,05

12.41%

50+

€ 72,28

18.89%

100+

€ 69,39

22.13%

200+

€ 66,82

25.01%

500+

€ 38,06

57.29%

1000+

€ 36,67

58.85%

2500+

€ 35,99

59.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWE
Materiaal
Zink
Breedte
73 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
150 mm