Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWC-16-60-20

  • ERIKS:13570447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,19/ stukexcl. btw

€ 210,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 174,19

-

10+

€ 156,81

9.98%

25+

€ 124,13

28.74%

50+

€ 116,68

33.02%

500+

€ 108,53

37.70%

1000+

€ 104,58

39.97%

2500+

€ 102,60

41.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWC
Grootte
60
Materiaal
Aluminium
Breedte
104 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
200 mm