Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWC-10-120-10

  • ERIKS:13570438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,81/ stukexcl. btw

€ 176,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 145,81

-

10+

€ 123,20

15.51%

25+

€ 118,12

18.99%

50+

€ 110,75

24.04%

100+

€ 103,21

29.22%

2500+

€ 101,76

30.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWC
Grootte
120
Materiaal
Aluminium
Breedte
153 mm
Hoogte
22 mm
Lengte
100 mm