Eriks
IGUS

IGUS drylin® W compleet glijsysteem WWC-06-30-10

  • ERIKS:13570437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,27/ stukexcl. btw

€ 129,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,27

-

10+

€ 90,57

15.57%

25+

€ 87,00

18.90%

50+

€ 81,07

24.42%

100+

€ 77,61

27.65%

200+

€ 74,14

30.89%

500+

€ 70,66

34.13%

1000+

€ 65,97

38.51%

2500+

€ 64,73

39.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin® W
Type
WWC
Grootte
30
Materiaal
Aluminium
Breedte
54 mm
Hoogte
16 mm
Lengte
100 mm